すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614AA-60

品名 : 6本組/10-19mm 片目片口スパナセット(軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番LEWS6
〈セット点数〉6本組材質クロムバナジウム鋼
12ポイント
ビニールクリップ付
強度を保持しつつ軽量化を実現
サイズ(mm)10・12・13・14・17・19(6本組)全長119~235mm
販売価格

6,890(税抜)/ 7,579円(税込)

カタログ価格

6,890円(税抜)/7,579円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA614AA
  • 品番

    EA614AA

  • コメント

    ビニールケース付き

バリエーション一覧
EA614AA 6本組/10-19mm 片目片口スパナ(軽量)
EA614AA-60 6本組/10-19mm 片目片口スパナセット(軽量)
EA614AA-100A 10本組/5.5-24mm 片目片口スパナ
その他関連
セット商品EA614AA-10 : 10mm 片目片口スパナ(軽量)
セット商品EA614AA-12 : 12mm 片目片口スパナ(軽量)
セット商品EA614AA-13 : 13mm 片目片口スパナ(軽量)
セット商品EA614AA-14 : 14mm 片目片口スパナ(軽量)
セット商品EA614AA-17 : 17mm 片目片口スパナ(軽量)
セット商品EA614AA-19 : 19mm 片目片口スパナ(軽量)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top