すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA614B-1A

品名 : 9本組/5.5-19mm 片目片口スパナ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>片目片口スパナ9本組サイズ5.5・7・8・10・12・13・14・17・19mm
全長96・111・126・151・170・188・190・225・256mm材質工具鋼
12ポイント
15°タイプ
ツールロール付
〈※ツールロール注意点〉
予告なく色や材質を変更する事があります。
生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。
また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/28 15:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA614B-5.5 : 5.5mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-7 : 7.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-8 : 8.0mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-10 : 10mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-12 : 12mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-13 : 13mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-14 : 14mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-17 : 17mm 片目片口スパナ
セット商品EA614B-19 : 19mm 片目片口スパナ
セット商品EA925ME-50 : 535x420mm ツールロール(10ポケット)
ウェブカタログ画像
  • ツールロール
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top