すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA615AR-17

品名 : 17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)

仕様

材質炭素鋼(C60)/亜鉛メッキ対辺(mm)17.0
厚み(mm)3.0全長(mm)145
重量(g)63
販売価格

2,550(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 46

(2026/06/22 15:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0468ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA615AR-4.5 4.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-5 5 x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-5.5 5.5x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-6 6 x 75mm/1.5mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-7 7 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-8 8 x 92mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-9 9 x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-10 10x100mm/2.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-11 11x115mm/2.5mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-12 12x115mm/2.5mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-13 13x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-14 14x135mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-15 15x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-16 16x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-17 17x145mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-18 18x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-19 19x175mm/3.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-21 21x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-22 22x195mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-24 24x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-26 26x215mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-27 27x235mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-30 30x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
    EA615AR-32 32x260mm/4.0mm 片口スパナ(薄型)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ468ページ
    • エスコ便利カタログ469ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top