すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AH-221

品名 : 1/4"DR/9点 ソケットレンチセット(T型ラチェット)

仕様

メーカーWera型番023470
ソケット(6角)6・7・8・9・10・11・12・13ソケット外径9.4・11・12・13・14.5・16・17・18mm
ソケット全長23mm差込角1/4”
T型ラチェットハンドル99×44mmハンドル軸長45mm
正逆切替レバー付
識別カラー付
細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。
ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
販売価格

20,600円(税抜)/ 22,660円(税込)

カタログ価格

20,600円(税抜)/22,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0398ページ
その他関連
セット商品EA617AH-6A : 1/4"DRx 6 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-7A : 1/4"DRx 7 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-8A : 1/4"DRx 8 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-9A : 1/4"DRx 9 mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-10A : 1/4"DRx 10mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-11A : 1/4"DRx 11mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-12A : 1/4"DRx 12mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-13A : 1/4"DRx 13mm ソケット(ZYKLOP)
セット商品EA617AH-71 : 1/4"DRx99mm T型ラチェットハンドル
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • 細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。
  • ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
  • 方向転換は、正逆切替レバーで簡単に行えます。
  • 早回しスリーブ
  • 人間工学に基づいたダブルコンポーネントT型ハンドル
  • エスコ便利カタログ398ページ
  • エスコ便利カタログ399ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top