すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA826VN-31

品名 : φ0.5mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#270-325)

仕様

全長130mmコーティング長70mm
粒度電着ダイヤモンド#270~325形状(mm)丸(φ0.5)
★必要な角度に曲げて使用することができ、狭い溝状の曲面形状の加工に適しています。
コーティング部:中央のみ
アイコン
販売価格

6,010円(税抜)/ 6,611円(税込)

カタログ価格

6,010円(税抜)/6,611円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/05 20:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0580ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA826VN-21 φ0.4mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#600)
    EA826VN-31 φ0.5mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#270-325)
    EA826VN-41 φ0.6mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
    EA826VN-42 φ0.8mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
    EA826VN-43 φ1.0mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
    EA826VN-44 φ1.5mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
    EA826VN-45 φ2.0mm ダイヤモンドワイヤーやすり(丸/#170-200)
    ウェブカタログ画像
    • ★必要な角度に曲げて使用することができ、狭い溝状の曲面形状の加工に適しています。
    • 丸
    • エスコ便利カタログ580ページ
    • エスコ便利カタログ581ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top