すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617CW-5

品名 : 1/4"DRx 5 mm ショートソケット

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番11124
差込角1/4”対辺(mm)5
外径(mm)7.9全長(mm)16
重量(g)8材質クロムバナジウム鋼
ソケット全長16mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット
6ポイント
販売価格

450円(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 86

(2026/10/23 12:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0420ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA617CW-4 1/4"DRx 4 mm ショートソケット
    EA617CW-4.5 1/4"DRx4.5mm ショートソケット
    EA617CW-5 1/4"DRx 5 mm ショートソケット
    EA617CW-5.5 1/4"DRx5.5mm ショートソケット
    EA617CW-6 1/4"DRx 6 mm ショートソケット
    EA617CW-7 1/4"DRx 7 mm ショートソケット
    EA617CW-8 1/4"DRx 8 mm ショートソケット
    EA617CW-10 1/4"DRx 10mm ショートソケット
    EA617CW-12 1/4"DRx 12mm ショートソケット
    EA617CW-13 1/4"DRx 13mm ショートソケット
    EA617CW-14 1/4"DRx 14mm ショートソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA617CW-4です
    • ※画像はEA617CW-4です
    • エスコ便利カタログ420ページ
    • エスコ便利カタログ421ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top