すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617XE-8

品名 : 1/4"DRx 8 mm [HPQ]ディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番40L-8
差込角1/4”対辺(mm)8
全長(L;mm)50ソケット部外径(d1;mm)11.6
差込部外径(d2;mm)11.6ソケット奥内径(d3;mm)7
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)8最大奥行き(t2;mm)40.1
重量27g
6角タイプ
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”DRディープソケット
手締めに便利なローレット加工
販売価格

4,370(税抜)/ 4,807円(税込)

カタログ価格

4,370円(税抜)/4,807円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:47現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA617XG-8
    • 品番

      EA617XG-8

    • コメント

      同 12ポイント

    バリエーション一覧
    EA617XE-4 1/4"DRx 4 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-5 1/4"DRx 5 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-5.5 1/4"DRx5.5mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-6 1/4"DRx 6 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-7 1/4"DRx 7 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-8 1/4"DRx 8 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-9 1/4"DRx 9 mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-10 1/4"DRx 10mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-11 1/4"DRx 11mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-12 1/4"DRx 12mm [HPQ]ディープソケット
    EA617XE-13 1/4"DRx 13mm [HPQ]ディープソケット
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top