すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618HE-4

品名 : 1/4"DR T型ハンドル

仕様

メーカーTONE型番TH2250
差込角1/4”サイズH:150mm、d1:8mm、L(全長):250mm
重量155g
差込角を先端・ハンドル部の2箇所に設けており、機能性に優れます。
販売価格

1,910円(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0445ページ
メイン画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図参照

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ444ページ
  • エスコ便利カタログ445ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top