すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA927BH-54A

品名 : 420x100x300mm ビジネスバッグ

仕様

サイズ(W×D×H)mm420×100×300重量(kg)0.71
材質ポリエスター(1680デニール)対応機種14インチまでのPC
外ポケット2個、内ポケット4個
B4ファイルが収納可能
ショルダーベルト付
底鋲付きでしっかり自立します。
底鋲付
販売価格

9,700円(税抜)/ 10,670円(税込)

カタログ価格

9,700円(税抜)/10,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 20:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2017ページ
ウェブカタログ画像
  • 本体内部正面側
  • 正面ファスナーポケット
  • マグホック付き背面ポケット
  • 本体内部背面側
  • エスコ便利カタログ2016ページ
  • エスコ便利カタログ2017ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top