すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618HW-7

品名 : 1/4"DR/E7 [Torx]ソケット

仕様

メーカーTONE型番2TX-E07
サイズE7外径(mm)7.8
全長(mm)25サイズ(mm)L1:5.6
d:3.8
差込角1/4”重量(g)13
販売価格

520円(税抜)/ 572円(税込)

カタログ価格

520円(税抜)/572円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 12:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0446ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618HW-1 1/4"DR/E4-E8 [Torx]ソケットセット(5個組)
    EA618HW-4 1/4"DR/E4 [Torx]ソケット
    EA618HW-5 1/4"DR/E5 [Torx]ソケット
    EA618HW-6 1/4"DR/E6 [Torx]ソケット
    EA618HW-7 1/4"DR/E7 [Torx]ソケット
    EA618HW-8 1/4"DR/E8 [Torx]ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA618HW-6です。
    • ※画像はEA618HW-6です。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ446ページ
    • エスコ便利カタログ447ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top