すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WC-14

品名 : 3/8"DRx14mm ソケット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺14mm
差込角3/8”外径19.4mm
全長24.1mm材質スチール
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
販売価格

2,390円(税抜)/ 2,629円(税込)

カタログ価格

2,390円(税抜)/2,629円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/23 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0393ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA618PL-14
    バリエーション一覧
    EA618WC-8 3/8"DRx 8mm ソケット
    EA618WC-10 3/8"DRx10mm ソケット
    EA618WC-11 3/8"DRx11mm ソケット
    EA618WC-12 3/8"DRx12mm ソケット
    EA618WC-13 3/8"DRx13mm ソケット
    EA618WC-14 3/8"DRx14mm ソケット
    EA618WC-15 3/8"DRx15mm ソケット
    EA618WC-16 3/8"DRx16mm ソケット
    EA618WC-17 3/8"DRx17mm ソケット
    EA618WC-18 3/8"DRx18mm ソケット
    EA618WC-19 3/8"DRx19mm ソケット
    EA618WC-20 3/8"DRx20mm ソケット
    EA618WC-21 3/8"DRx21mm ソケット
    EA618WC-22 3/8"DRx22mm ソケット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ392ページ
    • エスコ便利カタログ393ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top