すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618KK-57

品名 : 1/2"DRx17/32" ソケット(十二角)

仕様

メーカーTONE型番4DB-17
対辺(インチ)17/32外径(mm)19.3
全長(mm)35サイズ(mm)D2:22
L1:12
d:11
差込角1/2”重量(g)50
販売価格

485円(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0451ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA618KK-51 1/2"DRx 1/4" ソケット(十二角)
    EA618KK-52 1/2"DRx 5/16" ソケット(十二角)
    EA618KK-53 1/2"DRx11/32" ソケット(十二角)
    EA618KK-54 1/2"DRx 3/8" ソケット(十二角)
    EA618KK-55 1/2"DRx 7/16" ソケット(十二角)
    EA618KK-56 1/2"DRx 1/2" ソケット(十二角)
    EA618KK-57 1/2"DRx17/32" ソケット(十二角)
    EA618KK-58 1/2"DRx 9/16" ソケット(十二角)
    EA618KK-59 1/2"DRx19/32" ソケット(十二角)
    EA618KK-60 1/2"DRx 5/8" ソケット(十二角)
    EA618KK-61 1/2"DRx21/32" ソケット(十二角)
    EA618KK-62 1/2"DRx11/16" ソケット(十二角)
    EA618KK-63 1/2"DRx 3/4" ソケット(十二角)
    EA618KK-64 1/2"DRx25/32" ソケット(十二角)
    EA618KK-65 1/2"DRx13/16" ソケット(十二角)
    EA618KK-66 1/2"DRx 7/8" ソケット(十二角)
    EA618KK-67 1/2"DRx15/16" ソケット(十二角)
    EA618KK-68 1/2"DRx31/32" ソケット(十二角)
    EA618KK-69 1/2"DRx1" ソケット(十二角)
    EA618KK-70 1/2"DRx1・1/16" ソケット(十二角)
    EA618KK-71 1/2"DRx1・1/8" ソケット(十二角)
    EA618KK-72 1/2"DRx1・3/16" ソケット(十二角)
    EA618KK-73 1/2"DRx1・1/4" ソケット(十二角)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • エスコ便利カタログ450ページ
    • エスコ便利カタログ451ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top