すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618PV

品名 : 3/8"DR/3-8mm/6個組 [HEX]ビットソケット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TBT3L06BPH
〈セット内容〉[Ball-Hex]ビットソケット6個組差込角3/8”(9.53㎜)
対辺3・4・5・6・7・8mm全長128mm
重量510g
ボールポイント付
ソケットホルダー(6個用)付き
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
販売価格

11,100(税抜)/ 12,210円(税込)

カタログ価格

11,100円(税抜)/12,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 20:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0437ページ
その他関連
セット商品EA618PV-3 : 3/8"DR/3x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-4 : 3/8"DR/4x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-5 : 3/8"DR/5x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-6 : 3/8"DR/6x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-7 : 3/8"DR/7x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
セット商品EA618PV-8 : 3/8"DR/8x128mm [Ball-Hex]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ436ページ
  • エスコ便利カタログ437ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top