すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618SA-100

品名 : 3/8"DR/7個組 ソケットセット(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

セット内容8・10・12・13・14・17・19mm
(7個組)
差込角3/8”(9.5mm)
全長28・32mm材質ステンレス
12ポイント
湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能
全体に熱処理しており、高硬度と強力なトルクを実現
内側は円弧状のため、ナットが削れるのを防ぎます。
弱磁性のため、高磁場環境での作業に最適です。
優れた延性と靭性を備えています。
表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。
販売価格

25,600円(税抜)/ 28,160円(税込)

カタログ価格

25,600円(税抜)/28,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0368ページ0425ページ
その他関連
セット商品EA618SA-8 : 3/8"DR/8mm ソケット(ステンレス製)
セット商品EA618SA-10 : 3/8"DR/10mm ソケット(ステンレス製)
セット商品EA618SA-12 : 3/8"DR/12mm ソケット(ステンレス製)
セット商品EA618SA-13 : 3/8"DR/13mm ソケット(ステンレス製)
セット商品EA618SA-14 : 3/8"DR/14mm ソケット(ステンレス製)
セット商品EA618SA-17 : 3/8"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
セット商品EA618SA-19 : 3/8"DR/19mm ソケット(ステンレス製)
セット商品EA617DN-212 : 3/8"DRx245mm ソケットホルダー(12個用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ368ページ
  • エスコ便利カタログ369ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top