すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WE-1

品名 : 3/8"DR/178mm ラチェットハンドル

仕様

メーカーWRIGHT TOOL差込角3/8”
送り角8.8°全長178mm
材質スチール重量293g
左右切替式
2つの歯止め機構によって、ラチェット部は41枚歯であるにもかかわらず、82枚歯相当の働きをします。
販売価格

13,500円(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/23 08:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0393ページ
その他関連
部品EA618WE-2R : [EA618WE-1・-2用] リペアキット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ392ページ
  • エスコ便利カタログ393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top