すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723S-44

品名 : 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番730FIX/20
全長467mm精度±3%
トルク範囲40~200N・m最小目盛1N・m
重量(g)1264付属品いじり止めへクスローブねじ、目隠し用シール
ヘッド差込角14×18mm
多目的に使えるヘッド
交換式
設定値がひと目で分かる数字表示
販売価格

99,300円(税抜)/ 109,230円(税込)

カタログ価格

99,300円(税抜)/109,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0494ページ
バリエーション一覧
EA723S-41 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
EA723S-42 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
EA723S-43 25-130N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
EA723S-44 40-200N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
EA723S-45 80-400N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
その他関連
部品EA723ST-204 : 1/2"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
部品EA723ST-206 : 3/4"DR [トルクレンチ用]ラチェットヘッド
部品EA723SB-42 : 1/2"DR ラチェットヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SF-13 : 13mm スパナヘッド
部品EA723SF-14 : 14mm スパナヘッド
部品EA723SF-15 : 15mm スパナヘッド
部品EA723SF-16 : 16mm スパナヘッド
部品EA723SF-17 : 17mm スパナヘッド
部品EA723SF-18 : 18mm スパナヘッド
部品EA723SF-19 : 19mm スパナヘッド
部品EA723SF-21 : 21mm スパナヘッド
部品EA723SF-22 : 22mm スパナヘッド
部品EA723SF-24 : 24mm スパナヘッド
部品EA723SF-25 : 25mm スパナヘッド
部品EA723SF-27 : 27mm スパナヘッド
部品EA723SF-30 : 30mm スパナヘッド
部品EA723SF-32 : 32mm スパナヘッド
部品EA723SC-13 : 13 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-14 : 14 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-15 : 15 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-16 : 16 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-17 : 17 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-18 : 18 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-19 : 19 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-22 : 22 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-24 : 24 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-27 : 27 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-30 : 30 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-32 : 32 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-36 : 36 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
部品EA723SC-41 : 41 mm めがねヘッド(14x18mmジョイント用)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA723S-42です
  • エスコ便利カタログ494ページ
  • エスコ便利カタログ495ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top