すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723SD-12

品名 : 12 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番732/10-12
対辺(mm)12サイズ(幅×厚み)mm20.5×11
ヘッド差込角9×12mm重量(g)49
AS-drive(面接触)を採用したメガネヘッド。
EA723S-22、-23、(旧)EA723ST-2、(旧)EA723ST-4、(旧)EA723S-21用
販売価格

8,360円(税抜)/ 9,196円(税込)

カタログ価格

8,360円(税抜)/9,196円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0494ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA723SD-8 8.0mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-10 10 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-11 11 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-12 12 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-13 13 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-14 14 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-15 15 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-16 16 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-17 17 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-19 19 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    EA723SD-22 22 mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)
    その他関連
    オプションEA723S-22 : 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    オプションEA723S-23 : 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-21A : 4 - 20N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-41 : 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-42 : 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用)
    本体EA723S-51 : 1- 10N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-52 : 2- 20N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-53 : 4- 40N・m/1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-54 : 6- 60N・m/3/8"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-55 : 10-100N・m/1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-22 : 10- 50N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-23 : 20-100N・m トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-62 : 6- 50Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EA723S-63 : 20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-51 : 0.75-7.5ft.lb 1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-52 : 1.5 -15 ft.lb 1/4"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-53 : 3-30 ft.lb 3/8"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-54 : 4.5-45ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-55 : 7.4-75ft.lb 1/2"DR トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-21A : 40-180in.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-22 : 7- 37ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-23 : 15- 75ft.lb トルクレンチ(アジャスタブル)
    本体EK996-41 : 7- 37ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    本体EK996-42 : 15- 75ft.lbトルクレンチ(アジャスタブル/プリセット型兼用
    ウェブカタログ画像
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • エスコ便利カタログ494ページ
    • エスコ便利カタログ495ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top