すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618WP-54

品名 : 1/2"DR/250mm スピンナーハンドル(チタン合金製)

軽量で非磁性・耐薬品性・耐食性に優れています

仕様

差込角1/2”(12.7mm)全長250mm
材質チタン合金(Ti-6Al-4V)重量210g
硬度HRC33-43引張強度850Mpa
伸び率10%チタン合金密度4.5g/cm3
非磁性のため、医療機器など強磁場でも使用可能
高硬度と強力なトルクを備えています。
販売価格

38,500円(税抜)/ 42,350円(税込)

カタログ価格

38,500円(税抜)/42,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0366ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ366ページ
  • エスコ便利カタログ367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top