すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA618XA

品名 : 1/2"DR ソケットセット

仕様

メーカーWRIGHT TOOL対辺10・11・12・13・14・16・17・18・19・21・22・24mm(12個組)
差込角1/2”全長38.1~41.3mm
材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプパターンが付いています
販売価格

23,400円(税抜)/ 25,740円(税込)

カタログ価格

23,400円(税抜)/25,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 15:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0395ページ

代替品

EA618XA-1
  • 品番

    EA618XA-1

  • コメント

    変更点:ソケットホルダー

その他関連
セット商品EA618XA-10 : 1/2"DRx10mm ソケット
セット商品EA618XA-11 : 1/2"DRx11mm ソケット
セット商品EA618XA-12 : 1/2"DRx12mm ソケット
セット商品EA618XA-13 : 1/2"DRx13mm ソケット
セット商品EA618XA-14 : 1/2"DRx14mm ソケット
セット商品EA618XA-15 : 1/2"DRx15mm ソケット
セット商品EA618XA-16 : 1/2"DRx16mm ソケット
セット商品EA618XA-17 : 1/2"DRx17mm ソケット
セット商品EA618XA-18 : 1/2"DRx18mm ソケット
セット商品EA618XA-19 : 1/2"DRx19mm ソケット
セット商品EA618XA-20 : 1/2"DRx20mm ソケット
セット商品EA618XA-21 : 1/2"DRx21mm ソケット
セット商品EA618XA-22 : 1/2"DRx22mm ソケット
セット商品EA618XA-23 : 1/2"DRx23mm ソケット
セット商品EA618XA-24 : 1/2"DRx24mm ソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ394ページ
  • エスコ便利カタログ395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top