すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA620TA-201

品名 : 3/4" セットボルト(2本)

仕様

EA620TA-31~75、EA620TB-22~104用
仕様3/4”サイズφ19×135mm
販売価格

3,250円(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 02:02現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ0230ページ
バリエーション一覧
EA620TA-201 3/4" セットボルト(2本)
EA620TA-202 3/8" セットボルト(5本)
その他関連
本体EA620TA : 3/4"- 2" 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
本体EA620TA-31 : [EA620TA~TD用] A31(1・1/4") パンチセット
本体EA620TA-39 : [EA620TA~TD用] A39(1・1/2") パンチセット
本体EA620TA-51 : [EA620TA~TD用] A51( 2" ) パンチセット
本体EA620TA-63 : [EA620TA~TD用] A63(2・1/2") パンチセット
本体EA620TA-75 : [EA620TA~TD用] A75( 3" ) パンチセット
本体EA620TB : 1/2"- 2" 油圧パンチャーセット(厚鋼管用)
本体EA620TB-22 : [EA620TA~TD用] B22(3/4") パンチセット
本体EA620TB-28 : [EA620TA~TD用] B28( 1" ) パンチセット
本体EA620TB-36 : [EA620TA~TD用] B36(1・1/4") パンチセット
本体EA620TB-42 : [EA620TA~TD用] B42(1・1/2") パンチセット
本体EA620TB-54 : [EA620TA~TD用] B54( 2" ) パンチセット
本体EA620TB-70 : [EA620TA~TD用] B70(2・1/2") パンチセット
本体EA620TB-82 : [EA620TA~TD用] B82( 3" ) パンチセット
本体EA620TB-92 : [EA620TA,TB用] B92(3・1/2") パンチセット
本体EA620TB-104 : [EA620TA,TB用] B104( 4" ) パンチセット
本体EA620TC : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
本体EA620TD : B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用)
本体EA620TD-1 : B16-B54 油圧パンチャーセット(厚鋼管用)
本体EA620TC-1 : A19-A51 油圧パンチャーセット(薄鋼管用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ230ページ
  • エスコ便利カタログ231ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top