すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628LC-1

品名 : φ3.5mmx20m ナイロンロープ(テント用)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UA-4535
材質ポリプロピレン太さφ3.5mm
長さ20m
重量190g
タープの張りに最適です。
必要な長さにカットして使用できます。
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/25 06:37現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA628LC-1 φ3.5mmx20m ナイロンロープ(テント用)
EA628LC-2 φ5mmx20m ナイロンロープ(テント用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top