すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628MG-3

品名 : 12mmx 20m 綿ロープ

仕様

材質綿ロープサイズφ12mm×20m
引張強度4.4kN
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
販売価格

3,930(税抜)/ 4,323円(税込)

カタログ価格

3,930円(税抜)/4,323円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2025/12/15 03:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1424ページ1782ページ
バリエーション一覧
EA628MG-1 6mmx 20m 綿ロープ
EA628MG-2 9mmx 20m 綿ロープ
EA628MG-3 12mmx 20m 綿ロープ
EA628MG-4 14mmx 20m 綿ロープ
EA628MG-5 16mmx 20m 綿ロープ
ウェブカタログ画像
  • ロープの結び方
  • エスコ便利カタログ1424ページ
  • エスコ便利カタログ1425ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top