すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628PT-131

品名 : 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

厚さ×巾×長さ1.7mm×38mm×10mカラー
材質ポリプロピレン引っ張り強度1022Kgf
重量約450g
経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
追加説明※平織バンドは製造の都合上、途中で切れている場合があります。(16/7/13 9013)
販売価格

2,570(税抜)/ 2,827円(税込)

カタログ価格

2,570円(税抜)/2,827円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 09:21現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA628PT-133
    バリエーション一覧
    EA628PT-131 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
    EA628PT-133 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
    EA628PT-142 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
    EA628PT-143 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
    EA628PT-154 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
    EA628PT-155 38x1.7mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
    EA628PT-157 38x1.7mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
    その他関連
    オプションEA628WS-25 : 25.4mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WS-38 : 38.1mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WS-50 : 50.8mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WT-25 : 25mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WT-45 : 44mm バンド調整バックル(ステンレス製)
    オプションEA628WT-50 : 50mm バンド固定バックル(ステンレス製)
    オプションEA982B-120 : 20mm カムバックル(5個)
    オプションEA982B-125 : 25mm/ 80kg カムバックル(5個)
    オプションEA982B-135 : 38mm カムバックル(5個)
    オプションEA982BR-25 : 25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)
    オプションEA982BS-25 : 25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
    オプションEA982BS-38 : 38mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
    オプションEA982BS-50 : 48mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    RoHS
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top