すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628RS-725

品名 : 25mm 四角リング(スチール製/5個)

仕様

適用バンド幅25mmサイズ16.5×32.3mm
内寸11×27mm線径2.6mm
重量3.4g材質鉄(ニッケルメッキ)
用途平バンド用金具入数5個
販売価格

165円(税抜)/ 182円(税込)

カタログ価格

165円(税抜)/182円(税込)

在庫数

最新在庫: 200

(2026/10/26 08:30現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ1723ページ
バリエーション一覧
EA628RS-720 20mm 四角リング(スチール製/5個)
EA628RS-725 25mm 四角リング(スチール製/5個)
EA628RS-730 30mm 四角リング(スチール製/5個)
EA628RS-738 38mm 四角リング(スチール製/5個)
EA628RS-748 48mm 四角リング(スチール製/5個)
その他関連
本体EA628PT-41 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-43 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
本体EA628PT-47 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-49 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
本体EA628PT-50 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-52 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
本体EA628PT-53 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-55 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
本体EA628PT-56 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-58 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
本体EA628PT-59 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-61 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
本体EA628PT-62 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-64 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
本体EA628PT-65 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-66A : 25x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・OD色)
本体EA628PT-67 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
ウェブカタログ画像
※5個入
※画像は代表画像です
  • ※5個入\n※画像は代表画像です
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1722ページ
  • エスコ便利カタログ1723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top