すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA628SB-67

品名 : 1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)

仕様

線径1.50mm切断荷重190kg
全長10m参考使用荷重70kg
ワイヤー構成7×7材質SUS304
重量8.9g/m付属品クリップ2個
使用上の注意・使用荷重の範囲内でご使用ください。
・荷重はゆっくりと均等にかけてください。
・ねじれ、ほつれ、傷はワイヤーの強度劣化を招きます。ご使用前に御点検ください。
アイコン
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/09/02 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1368ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SB-51 0.45mmx 5m/1x19ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-52 0.45mmx10m/1x19ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-56 0.81mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-57 0.81mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-61 1.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-62 1.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-66 1.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-67 1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-71 2.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-72 2.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-76 2.50mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-77 2.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-81 3.00mmx 5m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    EA628SB-82 3.00mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
    その他関連
    部品EA628SE-14 : 1.20-1.50mm ワイヤークリップ/真鍮クロームメッキ
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA628SB-66です。
    • ※画像はEA628SB-66です。
    • エスコ便利カタログ1368ページ
    • エスコ便利カタログ1369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top