すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA628SJ-0.2

品名 : 0.27mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)

仕様

線径0.27mm切断荷重6kg
長さ30mワイヤー構成7×7
材質SUS304重量8.85g
用途・作業工具の落下防止
・装飾用
・額縁などの吊り用
・園芸用
・アンテナの張り
・船舶
・木工、工作用
・電設
・室内配線
・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用
使用荷重は切断荷重の1/6です。
追加説明●ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
注)ステンレス製品はさびにくい性質ですが絶対にさびない材質ではありません。


アイコン
販売価格

6,200円(税抜)/ 6,820円(税込)

カタログ価格

6,200円(税抜)/6,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1369ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA628SJ-0.2 0.27mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-0.3 0.36mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-0.4 0.45mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-0.5 0.54mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-0.6 0.63mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-0.7 0.72mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-0.8 0.81mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-1.0 1.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-1.2 1.2 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-1.5 1.5 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-2.0 2.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-2.5 2.5 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-3.0 3.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-4.0 4.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-5.0 5.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    EA628SJ-6.0 6.0 mmx30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1368ページ
    • エスコ便利カタログ1369ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top