すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA629GX-22A

品名 : [EA629GZ-3用] スイベル用ロープコネクタ

25.4mmまでのケーブルを引っ張れます

仕様

ボディサイズ50.8×119mm耐荷重31.1kN
穴径φ12.7mm材質スチール
車輪径φ41mm車輪幅27mm
適用品番EA629GZ-3
25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。
スイベルと組み合わせて使うことでロープのねじれを防げます。
販売価格

72,000円(税抜)/ 79,200円(税込)

カタログ価格

72,000円(税抜)/79,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0235ページ
バリエーション一覧
EA629GX-21 [EA629GZ-2用] スイベル用ロープコネクタ
EA629GX-22A [EA629GZ-3用] スイベル用ロープコネクタ
EA629GX-24A [EA629GZ-5用] スイベル用ロープコネクタ
その他関連
本体EA629GZ-3 : 35x115.1mm/31.1kN [ステンレス製] スイベル
ウェブカタログ画像
  • スイベルと組み合わせて使うことでロープのねじれを防げます。
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top