すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA631EG-1

品名 : 105x105mm ローラー(シングルボックス用)

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番MW-011
仕様シングルBOX用ネジ穴径φ4mm
外寸サイズ105×105mm重量295g
材質フレーム:スチール
ローラー:アルミ
ローラーでスムーズ入線!
入線時電線、よび線をボックスのエッジ等でキズをつける心配がありません。
蝶ねじ2個付き
販売価格

4,440円(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 19:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0233ページ
ウェブカタログ画像
  • セット内容
  • 使用方法

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ232ページ
  • エスコ便利カタログ233ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top