すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA637CM-12B

品名 : M12x30mm セットスクリュー

仕様

材質真鍮適合ねじM12
Lサイズ30mmHサイズ16~28mm
SWサイズ19mm重量50g
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/08/25 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0659ページ
バリエーション一覧
EA637CM-12B M12x30mm セットスクリュー
EA637CM-16B M16x40mm セットスクリュー
ウェブカタログ画像
  • L:30、H:16~28、SW:19\n単位(mm)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ658ページ
  • エスコ便利カタログ659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top