すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637CN-112

品名 : M12x35mm セットスクリュー

仕様

適合ねじM12Lサイズ35mm
Hサイズ15.7mmKサイズφ8.6mm
SW1サイズ17mmSW2サイズ19mm
材質焼入鋼重量55g
販売価格

4,840円(税抜)/ 5,324円(税込)

カタログ価格

4,840円(税抜)/5,324円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/11/05 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0659ページ
バリエーション一覧
EA637CN-108 M 8x25mm セットスクリュー
EA637CN-112 M12x35mm セットスクリュー
EA637CN-116 M16x40mm セットスクリュー
EA637CN-120 M20x50mm セットスクリュー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ658ページ
  • エスコ便利カタログ659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top