すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA637CP-6

品名 : マシンテーブルクランプ用アタッチメント

仕様

穴径28mm材質スチール
重量0.14kg
クランプを作業台に固定する為のアタッチメント
クランプにねじ込むだけで設置できます。
販売価格

1,810円(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 19:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0661ページ
その他関連
本体EA637CP-1 : 0-200mm マシンテーブルクランプ
本体EA637CP-2 : 0-240mm マシンテーブルクランプ
本体EA637CP-3 : 0-500mm マシンテーブルクランプ
本体EA637CP-4 : 0-200mm マシンテーブルクランプ(外側ハンドル
本体EA637CP-11 : 88mm マシンテーブルクランプ
本体EA637CP-12 : 97mm マシンテーブルクランプ
本体EA637CP-13 : 80mm マシンテーブルクランプ用エクステンション
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ660ページ
  • エスコ便利カタログ661ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top