すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AG-41

品名 : 77mm スイベルスナップ(ステンレス製)

仕様

全長77㎜開口幅8mm
リング幅12㎜使用荷重65kg
材質SUS304重量34g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
不用意に開くことがなく安全な、環付きフック
スイベル式でリング部分が回転するので、チェーン等のねじれを取り除き絡みません。
RoHS2対応品
販売価格

1,780円(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/06 06:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1376ページ

代替品

EA638AG-35
バリエーション一覧
EA638AG-41 77mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-42 76mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D1:5㎜   D2:4㎜   L:77㎜\nW:32㎜   S:8㎜\nH:12㎜   d:16.5㎜
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top