すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638AG-67

品名 : 96mm スイベルスナップ(ステンレス製)

カタログ訂正

26/02/13 ●リング幅 (誤)20mm (正)16mm (No.57 9050)

仕様

全長96㎜開口幅9㎜
リング幅20㎜使用荷重30kg
材質SUS304重量67g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
回転カンがオープンタイプなため、リングキャッチなどを使用せずにチェーンを通せます。
チェーンを通した後にハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
スイベルタイプで回転するので、チェーンなどのねじれを取り除き絡みません。
ワンタッチで着脱可能
RoHS2対応品
販売価格

1,650円(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/06 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1376ページ
バリエーション一覧
EA638AG-66 85mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-67 96mm スイベルスナップ(ステンレス製)
EA638AG-68 107mm スイベルスナップ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:7㎜   D1:6㎜   L:96㎜\nW:26.5㎜   S:9㎜   H:16㎜\nd:20㎜   t:5mm
  • エスコ便利カタログ1376ページ
  • エスコ便利カタログ1377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top