すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638BT-17

品名 : 56mm ウォール金具(溶接型)

カタログ訂正

26/09/17 ●線径…(誤)12mm (正)12.7mm (No.57 1115)

仕様

リング幅56mm材質スチール
線径12.7mmプレートサイズ38×49mm
使用荷重1814kg
使用場所や用途に合わせて、塗装が可能です。
メッキ処理はされていません。
販売価格

2,120円(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 108

(2026/10/06 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1759ページ
バリエーション一覧
EA638BT-17 56mm ウォール金具(溶接型)
EA638BT-18 74mm ウォール金具(溶接型)
EA638BT-19 74mm ウォール金具(溶接型)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1758ページ
  • エスコ便利カタログ1759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top