すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638BT-14

品名 : 50.8 mm ウォール金具(ステンレス製)

仕様

ロープや紐を
トラックに取り付けるのに便利
材質ステンレススチールリング幅50.8mm
穴サイズ10×10mm線径12mm
プレートサイズ77×44mm使用荷重907kg
取付ねじ無し
販売価格

4,290円(税抜)/ 4,719円(税込)

カタログ価格

4,290円(税抜)/4,719円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/06 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1759ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1758ページ
  • エスコ便利カタログ1759ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top