特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません
仕様
| 使用荷重 | 0.6t | サイズ(mm) | t・d:12、B:24、D:28、L:48、d1:15 |
|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 420g |
|---|
| 穴径 | 16mm | | |
|---|
| ピンが抜けないので高所作業に適しています。 |
| ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。 |
| 本体とピンが一体化しているので作業性があがります。 |
| ピンの紛失を防ぎます。 |
| 販売価格 | 2,750円(税抜)/
3,025円(税込)
| カタログ価格 | 2,750円(税抜)/3,025円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/11/05 17:19現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1758ページ |
|---|