すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638DL-3

品名 : 3mm/7.5x25.5mm プレートフック(ステンレス製)

仕様

線径3mmプレートサイズ7.5×25.5㎜
奥行20mm開口幅6.5㎜
穴径3mm穴間ピッチ18㎜
使用荷重3kg材質SUS304
仕上バレル研磨仕上げ重量4g
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
座ぐりなしタイプ
取付ねじ無し(※ナベ頭などのねじをご使用ください。)
設置幅の狭い面でも取り付け可能
RoHS2対応品
販売価格

870円(税抜)/ 957円(税込)

カタログ価格

870円(税抜)/957円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1360ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638DL-3 3mm/7.5x25.5mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-4 4mm/10x34mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-5 5mm/12x40mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-6 6mm/14x44mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-8 8mm/16x50mm プレートフック(ステンレス製)
    EA638DL-10 10mm/18x58mm プレートフック(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • D:3mm   L:7.5mm   W1:25.5mm\nW2:18㎜   H:20㎜   S1:6.5mm\nS2:8.5㎜   d:3㎜   T:2mm
    • エスコ便利カタログ1360ページ
    • エスコ便利カタログ1361ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top