すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638GC-20

品名 : 19.0mm パッドアイ(ステンレス製)

仕様

サイズA:19mm、B:44.4mm、C:7.9mm、D:4.8mm
E:2mm、X:20.8mm、Y:56.3mm、Z:11.9mm
使用荷重158kg
材質SUS304穴径φ4.8mm
重量13.6g
取付ねじ無し
SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。
海洋、産業、建築などあらゆる用途に適しています。
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/11 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1413ページ
バリエーション一覧
EA638GC-20 19.0mm パッドアイ(ステンレス製)
EA638GC-28 23.6mm パッドアイ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:19mm、B:44.4mm、C:7.9mm
  • サイズ(mm)\nA:19、B:44.4、D:4.8、E:2、X:20.8、Y:56.3、Z:11.9
  • エスコ便利カタログ1412ページ
  • エスコ便利カタログ1413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top