すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AT-450

品名 : 3/8"x150mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A10403-0070
用途立バンド用のねじ込み式取付足材質スチール(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)150穴径(mm)9×14
18mm厚さ2.7mm
つば径35mmねじ径W3/8”
入数2
アンカーやインサートに直接取付け可能
化粧座金が取り外し可能
販売価格

1,620(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:21現在)

更新
商品入数2販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440AT-350 3/8"x 50mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
    EA440AT-365 3/8"x 65mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
    EA440AT-375 3/8"x 75mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
    EA440AT-400 3/8"x100mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
    EA440AT-425 3/8"x125mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
    EA440AT-450 3/8"x150mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
    EA440AT-500 3/8"x200mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
    EA440AT-550 3/8"x250mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
    EA440AT-600 3/8"x300mm 立バンド用取付足(どぶめっき/2コ
    ウェブカタログ画像
    2個入
    • 2個入

    資料

    図面
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top