すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638HE-5

品名 : 52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)

ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい

仕様

材質SUS316線径5mm
内寸52×13mm口の開き13mm
使用荷重400kgサイズ(mm)A:5、B:52、C:13、D:13
重量25.7g
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
販売価格

890円(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2026/11/03 07:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1377ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638HE-1 28.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-2 33.5x 8.5x 3.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-5 52.0x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-6 58.5x14.5x 6.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-8 72.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-9 77.0x19.0x 9.0mm クイックリング(ステンレス製)
    EA638HE-11 100 x23.5x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:5、B:52、C:13、D:13
    • エスコ便利カタログ1376ページ
    • エスコ便利カタログ1377ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top