すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638JD-5

品名 : 25x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)

仕様

線径4mm内寸25×22mm
使用荷重40kg材質SUS304
仕上げ鏡面研磨仕上重量9g
入数2個
かばんや衣類等の金具として
溶接付
RoHS2対応品
※組み合わせて使用できるベルト(別売)は、下記のその他関連を参照ください。
販売価格

500円(税抜)/ 550円(税込)

カタログ価格

500円(税抜)/550円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/10/26 07:46現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1723ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638JD-1 15x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)
    EA638JD-2 20x 3mm D型リング(ステンレス製/2個)
    EA638JD-5 25x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
    EA638JD-6 30x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
    EA638JD-7 35x 4mm D型リング(ステンレス製/2個)
    EA638JD-11 40x 5mm D型リング(ステンレス製/2個)
    その他関連
    本体EA628PT-41 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黒)
    本体EA628PT-43 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黒)
    本体EA628PT-47 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・灰)
    本体EA628PT-49 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・灰)
    本体EA628PT-50 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・赤)
    本体EA628PT-52 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・赤)
    本体EA628PT-53 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・青)
    本体EA628PT-55 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・青)
    本体EA628PT-56 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・緑)
    本体EA628PT-58 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・緑)
    本体EA628PT-59 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・白)
    本体EA628PT-61 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・白)
    本体EA628PT-62 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・黄)
    本体EA628PT-64 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・黄)
    本体EA628PT-65 : 25x1.2mm/10m ベルト・平織(PP製・OD色)
    本体EA628PT-66A : 25x1.2mm/25m ベルト・平織(PP製・OD色)
    本体EA628PT-67 : 25x1.2mm/50m ベルト・平織(PP製・OD色)
    ウェブカタログ画像
    入数:2個
    ※画像は代表画像です
    • 入数:2個\n※画像は代表画像です
    • D:4㎜   A:25㎜   B:22㎜
    • エスコ便利カタログ1722ページ
    • エスコ便利カタログ1723ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top