すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638JN-35

品名 : 140.9x11.9mm スナップフック(ステンレス製)

仕様

内寸(mm)117.1×41.2線径(mm)11.9
開口21mm使用荷重(kg)453.5
材質SUS316重量276.6g
スクリューロック機構付(スクリューロックナットが付いているので、誤って開くのを防ぎます。)
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
販売価格

3,390円(税抜)/ 3,729円(税込)

カタログ価格

3,390円(税抜)/3,729円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1380ページ
バリエーション一覧
EA638JN-31 60.4x 6.35mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-32 79.5x 7.9mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-33 99.8x 9.5mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-34 119.8x11.1mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JN-35 140.9x11.9mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA638JN-33
  • サイズ(mm)\nA:11.9、B:21.0、C:21.0、D:16.0\nX:65.0、Y:140.9、Z:16.0
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top