すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JP-148

品名 : 11x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)

仕様

内寸98×36mm線径11mm
開口16mm使用荷重450kg
材質スチール(亜鉛めっき鋼)入数1個
仕上げ高光沢研磨加工重量184g
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/06/25 06:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1379ページ
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638JP-41 4.0x 40mm スナップフック(10個)
    EA638JP-42 5.0x 50mm スナップフック(10個)
    EA638JP-43 6.0x 60mm スナップフック(10個)
    EA638JP-44 7.0x 70mm スナップフック(10個)
    EA638JP-45 8.0x 80mm スナップフック(10個)
    EA638JP-46 9.0x 90mm スナップフック(10個)
    EA638JP-47 10x100mm スナップフック(10個)
    EA638JP-48 11x120mm スナップフック(10個)
    EA638JP-49 12x140mm スナップフック(10個)
    EA638JP-141 4.0x40.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
    EA638JP-142 5.0x50.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
    EA638JP-143 6.0x60.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
    EA638JP-144 7.0x70.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
    EA638JP-145 8.0x80.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
    EA638JP-146 9.0x90.0mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
    EA638JP-147 10x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
    EA638JP-148 11x120mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
    EA638JP-149 12x140mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:120、B:18、C:11、D:36、E:11、F:16
    • エスコ便利カタログ1378ページ
    • エスコ便利カタログ1379ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top