すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638JW-16

品名 : 89x36x10mm カラビナ(スチール製/安全環付/黒)

仕様

内寸89×36㎜線径10㎜
開口18㎜タイプ環付
使用荷重155kg破壊荷重1900kg
材質鉄(黒色クロムメッキ+エボニーコート)重量158g
レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用まで幅広い分野で使用されています。
落ち着きのある黒色(黒塗装仕上げ)
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
※ピン部の着色はメッキではないため色落ちしやすい点はご了承ください。
販売価格

4,390円(税抜)/ 4,829円(税込)

カタログ価格

4,390円(税抜)/4,829円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1379ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1378ページ
  • エスコ便利カタログ1379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top