すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638KA-73

品名 : 12.7mm 強力型シンブル(ステンレス製)

ワイヤーの磨耗防止に

仕様

使用ワイヤー径12.7mmサイズ(mm)A:12.7、B:3.3、L:74.1、D:38
X:68.8、Y:96.5、Z:22.3
材質SUS316重量(g)217.7
SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。
船舶、産業用途、ワイヤーロープに適しています。
販売価格

945円(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/03 08:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1367ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638KA-71 9.5mm 強力型シンブル(ステンレス製)
    EA638KA-72 11.0mm 強力型シンブル(ステンレス製)
    EA638KA-73 12.7mm 強力型シンブル(ステンレス製)
    EA638KA-74 14.2mm 強力型シンブル(ステンレス製)
    EA638KA-75 15.8mm 強力型シンブル(ステンレス製)
    EA638KA-76 19.0mm 強力型シンブル(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • サイズ(mm)\nD:38、L:74.1
    • サイズ(mm)\nA:12.7、B:3.3、L:74.1、D:38\nX:68.8、Y:96.5、Z:22.3
    • エスコ便利カタログ1366ページ
    • エスコ便利カタログ1367ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top