すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638LA-111

品名 : 2kg ケーブルフック(マグネット付/2個)

仕様

メーカーサンワサプライ型番RAC-CF5
耐荷重約2kgサイズ(W×D×H)75×110×160mm
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)重量約372g
入数2個
サーバーラックやスチールデスク、テレビスタンドなどの壁面に取り付け、余ったケーブルをすっきりと整理できます。
裏面はマグネット付きで簡単に取り付け・取り外しが可能
奥行きのある大きなフックで大径LANケーブルや電源コードをまとめて引っ掛けることができます。
販売価格

3,070円(税抜)/ 3,377円(税込)

カタログ価格

3,070円(税抜)/3,377円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 07:00現在)

更新
商品入数2販売単位St
ウェブカタログ画像
入数:2個
  • 入数:2個
  • 裏面マグネット付き
  • 奥行き100mmの広いフック幅

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top