すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638LD-43

品名 : ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/クロームメッキ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様ビス式サイズ(mm)282(W)×83.5(D)×50(H)
材質亜鉛ダイカストカラークロームメッキ
付属品ステンレスバインドタッピンねじ4×35(4本)
二連タイプ
片手でペーパーカットができるワンハンド仕様
ペーパー交換のために左右両側に120mm以上のスペースが必要です。
販売価格

10,400円(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2123ページ

代替品

EA638LD-44
バリエーション一覧
EA638LD-43 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/クロームメッキ)
EA638LD-44 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(2連/マットブラック)
EA638LD-47 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/クロームメッキ)
EA638LD-48 ワンハンド/トイレットペーパーホルダー(棚付/マットブラック)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2122ページ
  • エスコ便利カタログ2123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top