すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638ME-8

品名 : M8x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)

仕様

線径7㎜リング内径18㎜
首下長さ120㎜ねじ径M8
ねじ長80㎜使用荷重80kg
材質SUS304重量68g
付属品六角ナット(1個)
丸ワッシャー(1個)
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に
首下が長いロングタイプで、厚みのある部分に使用できます。
RoHS2対応品
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/03/24 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1358ページ
バリエーション一覧
EA638ME-6 M6x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638ME-8 M8x120mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638ME-10 M10x160mm ロングアイボルト(ステンレス製)
EA638ME-12 M12x200mm ロングアイボルト(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:7㎜   L:18㎜   H1:156㎜\n(H):36㎜   (B):120㎜   T:80㎜\n捻径:M-8
  • エスコ便利カタログ1358ページ
  • エスコ便利カタログ1359ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top