すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638RF-4

品名 : 3~4mm/90゚ クロスクランプ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径4mm直径20mm
全長21mm材質SUS316
締付ねじサイズM12重量32g
サイズa:M12、b1:21mm、b2:5mm、d:20mmインヘックス6mm
ロープの90°交差を固定します。
販売価格

925円(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 187

(2026/10/31 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1366ページ
ウェブカタログ画像
  • a:M12、b1:21mm、b2:5mm、d:20mm
  • a:M12、b1:21mm、φd:20mm、φSeil:3-4mm

資料

その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1366ページ
  • エスコ便利カタログ1367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top