すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638SF-21

品名 : φ 8mm/M10 ワイヤー用ターンバックル(ステンレス製)

耐食・耐久性に優れたステンレス製

仕様

適合ワイヤー径8mmねじ径M10
最小値(mm)314最大値(mm)434
破断荷重32kN材質SUS316L
(1×19)ワイヤー不可
販売価格

25,700円(税抜)/ 28,270円(税込)

カタログ価格

25,700円(税抜)/28,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 08:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1363ページ
バリエーション一覧
EA638SF-21 φ 8mm/M10 ワイヤー用ターンバックル(ステンレス製)
EA638SF-22 φ10mm/M14 ワイヤー用ターンバックル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • a:M10、b1:120mm、b2:374mm、φd:18mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1362ページ
  • エスコ便利カタログ1363ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top